Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F7001
Cod. Produttore
7001
Cod. EAN
8015466151960

Informazioni di prodotto

3F Manta AN 50/730 WIDE L660
La 3F7001 è una manta elettrica ampia con dimensioni di 660 mm, progettata per garantire un'installazione efficiente e sicura negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per la gestione e l'organizzazione dei cavi, offrendo una soluzione pratica e funzionale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Manta AN 50/730 WIDE L660. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

440 mm

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

166 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6845 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera 3F Manta AN 50/730 WIDE L660 illuminazione efficiente design per interni