Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F7020
Cod. Produttore
7020
Cod. EAN
8015466152127

Informazioni di prodotto

3F Manta AN 185/730 MEDIUM L660
La 3F7020 è una manta di alta qualità con dimensioni 185 per 730, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità, garantendo prestazioni ottimali in vari contesti di installazione. Progettata per soddisfare le esigenze del settore elettrico, assicura una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Manta AN 185/730 MEDIUM L660. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

440 mm

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

166 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Potenza totale

195 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22111 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Manta 3F AN 185x730 Medium robusta versatile per applicazioni elettriche professionali