Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58914
Cod. Produttore
58914
Cod. EAN
8015466139517

Informazioni di prodotto

3F LEM 1+1 LED 100 DALI CR MEDIO
Il prodotto 3F58914 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un sistema LED integrato con tecnologia DALI che garantisce un controllo preciso e efficiente dell'illuminazione. La configurazione 1+1 LED 100 offre una luce di alta qualità con un livello medio di intensità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione regolabile e affidabile. Questo componente è studiato per assicurare durata e prestazioni elevate, rispondendo alle esigenze di installazioni elettriche moderne e funzionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 1+1 LED 100 DALI CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

1099 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

17097 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 1+1 100 DALI CR medio controllo luce montaggio parete ambiente interno