Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6756
Cod. Produttore
6756
Cod. EAN
8015466147574

Informazioni di prodotto

3F HD50R WH 16/840 DALI 5P GSP L1468
Lampada LED 3F6756 modello HD50R con temperatura di colore 4000K (840), caratterizzata da un sistema di controllo DALI a 5 poli per una gestione efficiente dell'illuminazione. Progettata con un design compatto e funzionale, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche professionali. La struttura è realizzata con materiali resistenti e affidabili, assicurando durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Adatta per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e regolabile, questa lampada rappresenta una soluzione avanzata per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50R WH 16/840 DALI 5P GSP L1469. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

67 mm

lunghezza

1468 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1718 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50R 4000K DALI 5 poli design compatto installazione rapida risparmio energetico