Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6747
Cod. Produttore
6747
Cod. EAN
8015466147543

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3F HD50R
  • Tensione: 220-240V
  • Potenza: 16W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Driver: DALI
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: L1458 mm
  • Montaggio: Plafoniera
Lampada LED 3F HD50R WH 16/840 DALI 5P FD L1468 caratterizzata da un'efficienza luminosa elevata e un design compatto. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce, offre una resa cromatica naturale con temperatura colore 4000K e un flusso luminoso uniforme. Ideale per applicazioni in ambienti interni che richiedono illuminazione di qualità e risparmio energetico. La struttura è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo prodotto una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50R WH 16/840 DALI 5P FD L1469. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

67 mm

lunghezza

1468 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

19 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50R WH 16/840 DALI 5P FD alta efficienza per illuminazione interna professionale