Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6465
Cod. Produttore
6465
Cod. EAN
8015466146324

Informazioni di prodotto

3F HD50DI WH 32+52/840 DALI GSP L2975
Lampada a sospensione a pendolo con tecnologia DALI, modello 3F HD50DI WH 32+52/840. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, combina un design moderno con funzionalità avanzate. Ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce, offre un'illuminazione uniforme e confortevole grazie alla sua configurazione specifica. Realizzata con materiali resistenti e finitura bianca, si integra facilmente in diversi contesti architettonici ed è adatta per installazioni sospese. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50DI WH 32+52/840 DALI GSP L2976. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

2975 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

92 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9975 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50DI WH 32+52W 840 DALI Design moderno Efficienza energetica ambienti interni