Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6464
Cod. Produttore
6464
Cod. EAN
8015466146317

Informazioni di prodotto

3F HD50DI WH 16+26/840 DALI GSP L1508
Il prodotto 3F6464 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per installazioni a sospensione a pendolo. Dotato di tecnologia DALI, garantisce un controllo preciso e efficiente della luce. La configurazione prevede 16+26 LED con temperatura di colore 4000K, assicurando un'illuminazione uniforme e di alta qualità. La finitura bianca lo rende adatto a diversi ambienti, integrandosi facilmente in contesti sia residenziali che commerciali. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate e risparmio energetico, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e innovative. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50DI WH 16+26/840 DALI GSP L1509. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1508 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

46 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4988 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50DI WH 16+26W 4000K DALI design moderno risparmio energetico ambienti residenziali e commerciali