Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6627
Cod. Produttore
6627
Cod. EAN
8015466146980

Informazioni di prodotto

3F HD50DI AL 32+52/840 DALI FDP L2975
Lampada a sospensione a pendolo con tecnologia DALI, modello 3F HD50DI AL 32+52/840, caratterizzata da un design funzionale e moderno. Offre un'illuminazione efficiente con un flusso luminoso bilanciato, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e regolabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo, perfetta per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50DI AL 32+52/840 DALI FDP L2976. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

colore del corpo

Alluminio

Adatto per sospensione

lunghezza

2975 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

92 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9769 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera 3F HD50DI AL 32+52/840 DALI alta efficienza per illuminazione professionale