Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6829
Cod. Produttore
6829
Cod. EAN
8015466151601

Informazioni di prodotto

3F HD50 WH HO 22/840 DALI FDO L1214
Lampada LED da incasso adatta per montaggio a soffitto, caratterizzata da un design compatto e moderno. Il modello 3F HD50 WH HO 22/840 DALI FDO L1214 offre un'illuminazione efficiente con tecnologia DALI per un controllo preciso della luce. Il colore bianco garantisce un aspetto pulito e versatile, ideale per ambienti professionali e residenziali. Questa soluzione luminosa è progettata per fornire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ottimizzando il risparmio energetico e la durata nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50 WH HO 22/840 DALI FDO L1215. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

lunghezza

1214 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2287 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50 design compatto tecnologia DALI controllo luce soffitto risparmio energetico ambienti professionali e residenziali