Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6209
Cod. Produttore
6209
Cod. EAN
8015466145235

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3F HD50
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 16 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: ≥80
  • Driver: DALI integrato
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: L1509 mm
Lampada LED adatta per montaggio a soffitto, con temperatura colore 4000K (luce naturale) e tecnologia DALI per il controllo dimmerabile. Il modello 3F HD50 WH 16/840 DALI offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e confortevole. Design compatto e moderno, perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50 WH 16/840 DALI GSP L1509. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

lunghezza

1508 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1718 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50 WH 4000K DALI dimmerabile design compatto per interni residenziali e commerciali