› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED 3F HD50 WH 16/840 DALI alta efficienza illuminazione soffitto ambienti professionali e residenziali

Cod. Rexel 3F6237
Cod. Produttore 6237
Cod. EAN 8015466145389

Informazioni principali

  • Serie: 3F HD50
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 16 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Driver: DALI integrato
  • Indice resa cromatica: ≥80
  • Dimensioni: L1469 mm
  • Tipo montaggio: Plafoniera

Descrizione del prodotto

Lampada a sospensione 3F6237 con design moderno e finitura bianca, ideale per l’illuminazione a soffitto. Dotata di tecnologia LED ad alta efficienza energetica, offre una luce uniforme e brillante con temperatura colore di 4000K, perfetta per ambienti professionali e residenziali. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità, questa lampada combina funzionalità e stile, assicurando un’illuminazione ottimale e un’installazione semplice. Adatta per spazi che richiedono un’illuminazione diretta e diffusa, valorizza ogni ambiente con un tocco di eleganza e praticità. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50 WH 16/840 DALI 5P FD L1469. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

lunghezza

1468 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

19 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Plafoniera LED 3F HD50 WH 16/840 DALI alta efficienza illuminazione soffitto ambienti professionali e residenziali