Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6790
Cod. Produttore
6790
Cod. EAN
8015466147673

Informazioni di prodotto

3F HD100R WH 52/840 DALI 5P GSP L2935
Lampada LED 3F6790 con tecnologia DALI per un controllo efficiente dell’illuminazione. Modello HD100R WH con temperatura colore 4000K (840) che garantisce una luce bianca neutra ideale per ambienti professionali. Dotata di 5 poli per connessioni sicure e versatili, offre un alto livello di prestazioni luminose con un design compatto e funzionale. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100R WH 52/840 DALI 5P GSP L2936. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

lunghezza

2935 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

58 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6428 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD100R WH 4000K DALI 5 poli per ambienti professionali