Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6781
Cod. Produttore
6781
Cod. EAN
8015466147642

Informazioni di prodotto

3F HD100R WH 52/840 DALI 5P FD L2935
La lampada 3F6781 è un apparecchio di illuminazione progettato per garantire efficienza e qualità luminosa. Dotata di tecnologia DALI a 5 poli, assicura un controllo preciso e flessibile dell’illuminazione. Il modello HD100R WH presenta una tonalità di luce 840, che corrisponde a una luce bianca fredda ideale per ambienti professionali e commerciali. Il design è curato per integrarsi facilmente in diverse installazioni, offrendo prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto è indicato per chi cerca soluzioni avanzate di illuminazione elettrica con funzionalità di regolazione digitale e standard di sicurezza conformi. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100R WH 52/840 DALI 5P FD L2936. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

lunghezza

2935 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

58 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera 3F HD100R WH 52/840 DALI 5P alta efficienza per ambienti professionali