Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6776
Cod. Produttore
6776
Cod. EAN
8015466147628

Informazioni di prodotto

3F HD100R WH 22/840 DALI 5P FD L1174
Corpo illuminante 3F6776 con tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, dotato di cinque poli per un collegamento versatile. Il modello HD100R WH garantisce un’efficienza luminosa elevata con temperatura colore 4000K (840), ideale per ambienti professionali che richiedono una luce uniforme e confortevole. La struttura è progettata per un’installazione semplice e affidabile, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti architettonici, valorizzando gli spazi con un design essenziale e funzionale. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100R WH 22/840 DALI 5P FD L1175. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

lunghezza

1174 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

24 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera 3F HD100R WH 22/840 DALI 5P alta efficienza per ambienti professionali