Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6474
Cod. Produttore
6474
Cod. EAN
8015466146362

Informazioni di prodotto

3F HD100DI WH 22+20/840 DALI FDP L1214
Lampada a sospensione a pendolo con tecnologia DALI, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Il modello 3F HD100DI WH offre un’illuminazione efficiente grazie alla combinazione di 22+20 LED con temperatura colore 4000K (840), ideale per ambienti professionali e residenziali. La finitura bianca conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi contesti. Questo prodotto garantisce un’illuminazione di alta qualità con controllo digitale, perfetto per chi cerca soluzioni avanzate nel campo dell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100DI WH 22+20/840 DALI FDP L1215. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1214 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

51 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5102 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD100DI WH 42W 4000K DALI design moderno ambienti professionali e residenziali