Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6267
Cod. Produttore
6267
Cod. EAN
8015466145471

Informazioni di prodotto

3F HD100 WH 26/840 DALI 5P FD L1468
Lampada LED 3F HD100 WH 26/840 DALI 5P FD L1468 progettata per il montaggio a soffitto, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo apparecchio offre una luce uniforme con temperatura colore 4000K, garantendo un’illuminazione naturale e confortevole. La tecnologia DALI consente un controllo preciso della luminosità, ottimizzando il risparmio energetico. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diversi contesti, rendendo questa lampada una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100 WH 26/840 DALI 5P FD L1469. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1468 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

30 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 3F HD100 WH 26/840 DALI 5P FD L1468 luce naturale 4000K controllo DALI risparmio energetico montaggio a soffitto ambienti professionali