Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6220
Cod. Produttore
6220
Cod. EAN
8015466145297

Informazioni di prodotto

3F HD100 WH 26/840 DALI FDP L1508
Lampada LED da incasso per montaggio a soffitto, modello 3F6220, caratterizzata da una potenza di 26 watt e una temperatura colore di 4000 Kelvin che garantisce una luce naturale e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per un controllo avanzato dell’illuminazione, assicura efficienza energetica e lunga durata. Il design compatto e il corpo bianco la rendono ideale per ambienti professionali e residenziali, offrendo una soluzione luminosa moderna e funzionale. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100 WH 26/840 DALI FDP L1509. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1508 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3085 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 26W 4000K DALI design compatto per ambienti professionali e residenziali