Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12139
Cod. Produttore
12139
Cod. EAN
8015466152233

Informazioni di prodotto

3F Diagon P 39W/940 DALI SOFT UGR 596x596
Lampada fluorescente 3F con potenza di 39 watt e temperatura colore 4000K, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole con un indice di abbagliamento UGR 59, ideale per ambienti lavorativi e spazi interni che richiedono una luce morbida e priva di fastidi visivi. Questa soluzione luminosa combina efficienza energetica e qualità della luce, assicurando prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Diagon P 39W/940 DALI SOFT UGR 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

40 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3843 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera 3F Diagon P 39W 4000K DALI UGR59 illuminazione uffici interni efficienti