Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12130
Cod. Produttore
12130
Cod. EAN
8015466152165

Informazioni di prodotto

3F Diagon P 25W/840 SOFT UGR 596x596
Lampada fluorescente compatta 3F con potenza di 25 watt e temperatura colore 4000K (840), progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Il design soft riduce l'abbagliamento grazie al basso indice UGR, ideale per ambienti di lavoro e spazi interni che richiedono una luce diffusa e non invasiva. Le dimensioni compatte di 596x59 mm la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche e di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Diagon P 25W/840 SOFT UGR 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

40 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3797 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera 3F Diagon P 25W 4000K Soft UGR Basso 596x596 mm Illuminazione Interni Professionale