Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK07.701.0
Cod. Produttore
3.BK07.701.0
Cod. EAN
8025550346899

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO PLAFONE C/3 LED WARM WHITE FLOOD
Il microplafoniera IPRO con tre LED offre un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti interni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa plafoniera è progettata per garantire una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. Il suo design elegante e compatto si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, rendendola una scelta versatile per abitazioni e spazi commerciali. Grazie alla tecnologia LED, questa plafoniera non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, perfetta per rilassarsi o lavorare. Con un grado di protezione adeguato, è adatta per l'uso in diverse condizioni ambientali, assicurando sicurezza e affidabilità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

360

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x66

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO PLAFONE C/3 LED WARM WHI