Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK06.715.0
Cod. Produttore
3.BK06.715.0
Cod. EAN
8025550346882

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO PLAFONE C/3 LED NEUT.WHITE FLOOD
Il plafone IPRO MICRO con tre LED di luce neutra è un'ottima soluzione per illuminare ambienti con stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo plafone è progettato per garantire una lunga durata e un'illuminazione efficiente. La sua forma compatta lo rende ideale per spazi ridotti, mentre il design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente. Il grado di protezione IP lo rende adatto anche per ambienti umidi, garantendo sicurezza e affidabilità. Con il plafone IPRO MICRO, ogni ambiente può beneficiare di una luce di alta qualità e di un design moderno.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

390

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x66

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO PLAFONE C/3 LED NEUT.WHI