Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41523
Cod. Produttore
41523
Cod. EAN
8013406309884

Informazioni di prodotto

Placca Steely 2F+ A/V 3 puls. acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio video 2 moduli con 3 pulsanti, Steely, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

altezza

299,5 mm

profondità

7,5 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

PLACCA STEELY 2F+ A/V 3 PULS. ACCIA