Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41542
Cod. Produttore
41542
Cod. EAN
8013406310125

Informazioni di prodotto

Placca Steely 2F+ portanomi acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli con 3 cartelli luminosi per 11+11+11 nomi, Steely, illuminazione a LED, estrazione posteriore del cartello, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

altezza

299,5 mm

profondità

4,2 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca Steely 2 moduli acciaio inox portanomi LED estrazione posteriore nomi ufficio