›

PLACCA ROUND 7M NOCE

Cod. Rexel VI19687.51
Cod. Produttore 19687.51
Cod. EAN 8007352449800

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Materiale: Legno naturale
  • Finitura: Noce
  • Tipo: Placca Round
  • Serie: VI19687.51

Descrizione del prodotto

Placca di forma rotonda con finitura noce, progettata per l'installazione di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per ambienti che richiedono un tocco estetico raffinato abbinato a funzionalità elettrica sicura e affidabile. La sua compatibilità con sistemi standard ne facilita l'integrazione in diverse soluzioni di impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Round 7 moduli, legno naturale, noce

Caratteristiche tecniche

colore

Legno

larghezza

210 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

210 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8025

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

PLACCA ROUND 7M NOCE