›

Placca Round 7 moduli tecnopolimero Metal per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19687.80
Cod. Produttore 19687.80
Cod. EAN 8007352601840

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Materiale: tecnopolimero
  • Finitura: Metal
  • Serie: Round
  • Tipo: Placca
  • Consigliata quantità: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Round 7 moduli, tecnopolimero, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

210 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

210 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9007

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Round 7 moduli tecnopolimero Metal per impianti elettrici