› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca Round 4 moduli metallo argento opaco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19684.23
Cod. Produttore 19684.23
Cod. EAN 8007352449282

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Colore: Argento matt
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: Round
  • Finitura: Opaca
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Round 4 moduli, metallo, argento matt

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

144,5 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9022

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Round 4 moduli metallo argento opaco per impianti elettrici