› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca Round 3 moduli tecnopolimero nero uso civile residenziale

Cod. Rexel VI19683.81
Cod. Produttore 19683.81
Cod. EAN 8007352440524

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: nero
  • Moduli: 3
  • Tipo: placca
  • Serie: Round
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca di design rotondo in colore nero, ideale per installazioni elettriche con configurazione modulare da tre unità orizzontali e una verticale. Adatta per montaggio sia orizzontale che verticale, compatibile con scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. Include cornice di montaggio integrata, garantendo una finitura elegante e funzionale per ambienti residenziali e professionali. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Round 3 moduli, tecnopolimero, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Round 3 moduli tecnopolimero nero uso civile residenziale
€ 4,39 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info