›

Placca Round 2 moduli tecnopolimero Metal per installazioni elettriche

Cod. Rexel VI19672.80
Cod. Produttore 19672.80
Cod. EAN 8007352601703

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 2
  • Finitura: Metal
  • Tipo: Placca Round
  • Serie: VI19672.80
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Round 2 moduli, tecnopolimero, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

94,5 mm

senza alogeni

altezza

94,5 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

94,5 mm

larghezza di montaggio

94,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9007

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Round 2 moduli tecnopolimero Metal per installazioni elettriche