›

Placca Round 2 moduli metallo ardesia per impianti elettrici design moderno

Cod. Rexel VI19672.22
Cod. Produttore 19672.22
Cod. EAN 8007352448186

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Materiale: Metallo ardesia
  • Serie: Round
  • Installazione: Ad incasso
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Round 2 moduli, metallo, ardesia

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

94,5 mm

senza alogeni

altezza

94,5 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

94,5 mm

larghezza di montaggio

94,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7011

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Round 2 moduli metallo ardesia per impianti elettrici design moderno