Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16763.04
Cod. Produttore
16763.04
Cod. EAN
8007352093256

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco
  • Serie: Idea
  • Tipo: Placca Rondò
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Placca rondella a 3 moduli di colore bianco, ideale per installazioni elettriche in scatole da incasso o canali sotterranei. Progettata per un montaggio sia orizzontale che verticale, è adatta per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni affidabili e funzionali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nel tempo, integrandosi perfettamente con sistemi modulari grazie alla presenza di una cornice di montaggio inclusa. La placca è compatibile con diverse configurazioni elettriche, offrendo un aspetto pulito e ordinato agli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Rondò 3 moduli, tecnopolimero, bianco Idea

colore

Bianco

larghezza

123 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

123 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Rondò 3 moduli tecnopolimero bianco per installazione interna

€ 5,78 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info