› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Placca Rondò 2 moduli metallo pressofuso nichel spazzolato per pannelli

Cod. Rexel VI16784.34
Cod. Produttore 16784.34
Cod. EAN 8007352151277

Informazioni principali

  • Serie: VI16784.34
  • Tipo: Placca Rondò 2 moduli
  • Materiale: Metallo pressofuso
  • Finitura: Nichel spazzolato
  • Applicazione: Per pannelli
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Rondò 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, nichel spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Titanio

larghezza

40,9 mm

senza alogeni

altezza

141,6 mm

profondità

9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

141,6 mm

larghezza di montaggio

40,9 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7048

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Placca Rondò 2 moduli metallo pressofuso nichel spazzolato per pannelli