›

Placca Rondò 1 modulo metallo pressofuso oro lucido per pannelli

Cod. Rexel VI16783.32
Cod. Produttore 16783.32
Cod. EAN 8007352121034

Informazioni principali

  • Serie: Rondò
  • Materiale: metallo pressofuso
  • Finitura: oro lucido
  • Moduli: 1 modulo
  • Applicazione: per pannelli
  • Dimensioni compatte
  • Design elegante
  • Consigliata quantità: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Rondò 1 modulo per pannelli, metallo pressofuso, oro lucido

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

41 mm

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

85 mm

larghezza di montaggio

41 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Rondò 1 modulo metallo pressofuso oro lucido per pannelli