Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
numero di unità
1
codice RAL (simile)
9003
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
4
numero di unità verticali
profondità
9.2 mm
altezza
86 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero di unità orizzontali
larghezza
142 mm
direzione di montaggio
orizzontale
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione della superficie
opaco
materiale
plastica
colore
Bianco
superficie
non trattato
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te