› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Plana Up

Placca Plana Up 7 moduli bianco tecnopolimero installazione semplice ambienti moderni

Cod. Rexel VI14657U.01
Cod. Produttore 14657U.01
Cod. EAN 8007352788565

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: 7 moduli
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Colore: Bianco
  • Serie: Non specificata
  • Montaggio: Ad incasso (UP)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Plana Up 7 moduli, tecnopolimero, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

208,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Non trattato

larghezza di montaggio

208,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Plana Up 7 moduli bianco tecnopolimero installazione semplice ambienti moderni
€ 6,69 x 1 pz.
(pz.)