› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Plana Up

Placca piatta incasso 7 moduli tortora opaca per impianti elettrici domestici e professionali

Cod. Rexel VI14657U.15
Cod. Produttore 14657U.15
Cod. EAN 8007352789807

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 7 moduli
  • Finitura: tortora matt
  • Tipo: Placca Plana
  • Serie: VI14657U.15

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Plana Up 7 moduli, tecnopolimero, tortora matt

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

208,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Satinato

larghezza di montaggio

208,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca piatta incasso 7 moduli tortora opaca per impianti elettrici domestici e professionali
€ 10,71 x 1 pz.
(pz.)