Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana Up /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14657U.16
Cod. Produttore
14657U.16
Cod. EAN
8007352789982

Informazioni di prodotto

Placca Plana Up 7M avio matt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Plana Up 7 moduli, tecnopolimero, avio matt

colore

Blu

larghezza

208,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Satinato

larghezza di montaggio

208,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

5014

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca piatta da incasso 7 moduli finitura avio opaca per impianti elettrici domestici e professionali