› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Plana Up

Placca piatta da incasso 7 moduli bianco opaco residenziale

Cod. Rexel VI14657U.11
Cod. Produttore 14657U.11
Cod. EAN 8007352788862

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco matt
  • Tipo: placca plana
  • Moduli: 7 moduli
  • Installazione: da incasso (UP)
  • Serie: VI14657U.11
  • Finitura: opaca

Descrizione del prodotto

Placca plana da incasso con 7 moduli orizzontali e 1 modulo verticale, ideale per l'installazione di componenti elettrici. Realizzata in materiale resistente con finitura bianco opaco, garantisce un aspetto elegante e moderno. Adatta per montaggio a parete in posizione orizzontale o verticale, è dotata di cornice di montaggio integrata per una facile installazione. Perfetta per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un design pulito e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Plana Up 7 moduli, tecnopolimero, bianco matt

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

208,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Satinato

larghezza di montaggio

208,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca piatta da incasso 7 moduli bianco opaco residenziale
€ 10,71 x 1 pz.
(pz.)