› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Plana Up

Placca piatta 4 moduli bianco matt per incasso

Cod. Rexel VI14654U.11
Cod. Produttore 14654U.11
Cod. EAN 8007352788831

Informazioni principali

  • Tipo: Placca Plana
  • Moduli: 4 moduli
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Colore: Bianco matt
  • Finitura: Opaca
  • Serie: VI14654U.11

Descrizione del prodotto

Placca piatta da incasso con finitura bianca opaca, progettata per l'installazione orizzontale e verticale. Dotata di quattro unità modulari in orizzontale e una in verticale, ideale per configurazioni elettriche compatte e funzionali. Include una cornice di montaggio per una facile installazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per ambienti domestici o professionali che richiedono soluzioni di design sobrio e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Plana Up 4 moduli, tecnopolimero, bianco matt

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

146,6 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Satinato

larghezza di montaggio

146,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca piatta 4 moduli bianco matt per incasso
€ 6,83 x 1 pz.
(pz.)