Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana Up /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14654U.AB.01
Cod. Produttore
14654U.AB.01
Cod. EAN
8007352788657

Informazioni di prodotto

Placca Plana Up 4M bianco antib.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Plana Up 4 moduli, tecnopolimero, materiale antibatterico, bianco

colore

Bianco

larghezza

146,6 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

larghezza di montaggio

146,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca piatta da incasso 4 moduli bianco antibatterica per ambienti igienici