Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana Up /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14653U.32
Cod. Produttore
14653U.32
Cod. EAN
8007352790971

Informazioni di prodotto

Placca Plana Up 3M argento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Plana Up 3 moduli, tecnopolimero, argento

colore

Argento

larghezza

122,8 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,75 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Metallico

larghezza di montaggio

122,8 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca piatta da incasso 3 moduli finitura argento per impianti elettrici residenziali e commerciali