Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana Up /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14642U.19
Cod. Produttore
14642U.19
Cod. EAN
8007352790483

Informazioni di prodotto

Placca Plana Up 2M nero matt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Plana Up 2 moduli, tecnopolimero, nero matt

colore

Nero

larghezza

86 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Satinato

larghezza di montaggio

86 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca piatta da incasso 2 moduli nero opaco per impianti elettrici moderni