Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana Up /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
larghezza
122,8 mm
senza alogeni
altezza
86 mm
numero di unità
2
Protezione della superficie
Satinato
larghezza di montaggio
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
codice RAL (simile)
9002
resistenza agli urti
IK00
grado di protezione (IP)
IP00
Tipo superficie
Opaco
Adatto per installazione ad incasso
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
Con cornice di montaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te