Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana Up /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14641U.15
Cod. Produttore
14641U.15
Cod. EAN
8007352789685

Informazioni di prodotto

Placca Plana Up 1M tortora matt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Plana Up 1 modulo, tecnopolimero, tortora matt

colore

Grigio

larghezza

86 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Satinato

larghezza di montaggio

86 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca piatta da incasso 1 modulo tortora opaca per impianti elettrici residenziali e commerciali