Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMEC64
Cod. Produttore
NSYSMEC64
Cod. EAN
3606480146466

Informazioni di prodotto

Placca passacavi 600X400 SM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca passacavi 600X400 mm - Spacial SM

esecuzione

premistoppa

profondità

350 mm

larghezza

600 mm

superficie

non trattato

altezza

20 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SM