Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC44
Cod. Produttore
NSYEC44
Cod. EAN
3606485125954

Informazioni di prodotto

Placca passacavi 400x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

profondità

315 mm

larghezza

400 mm

superficie

zincato

altezza

25 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF