Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC36
Cod. Produttore
NSYEC36
Cod. EAN
3606485125947

Informazioni di prodotto

Placca passacavi 300x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 300 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

materiale

acciaio

altezza

25 mm

larghezza

300 mm

superficie

zincato

tipo

diritto

profondità

515 mm

Serie

Spacial_SF