Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC126
Cod. Produttore
NSYEC126
Cod. EAN
3606485126135

Informazioni di prodotto

Placca passac. unica 1200x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Placca passacavi piena. 1200 x 600 mm. Accessorio multifunzione per la gestione dei cavi. Fissaggio tramite clip. Montaggio sul fondo della cassetta. Piastra passacavi unica. Acciaio zincato. Spessore 1,5 mm. Piastra e elementi di fissaggio inclusi.

profondità

520 mm

larghezza

1200 mm

superficie

zincato

altezza

25 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF