Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC108
Cod. Produttore
NSYEC108
Cod. EAN
3606485126104

Informazioni di prodotto

Placca passac. unica 1000x800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Placca passacavi piena. 1000 x 800 mm. Accessorio multifunzione per la gestione dei cavi. Fissaggio tramite clip. Montaggio sul fondo della cassetta. Piastra passacavi unica. Acciaio zincato. Spessore 1,5 mm. Piastra e elementi di fissaggio inclusi.

profondità

870 mm

larghezza

1000 mm

superficie

zincato

altezza

25 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF