Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Oro
larghezza
122 mm
altezza
90 mm
profondità
7,15 mm
numero di unità
6
Protezione della superficie
Laccato
Altezza della parte incassata
3 mm
larghezza di montaggio
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Altro
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
codice RAL (simile)
1036
adatto per scatola di canale sotterraneo
Tipo superficie
Opaco
adatto per canale da incasso per apparecchi
Adatto per installazione ad incasso
numero di unità orizzontali
3
numero di unità verticali
2
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
Con cornice di montaggio
Disponibilità:
Prodotto non rendibile