›

PLACCA FIT 7M OTTONE SPAZZOLATO

Cod. Rexel VI19957.12.01
Cod. Produttore 19957.12.01
Cod. EAN 8007352721661

Informazioni principali

  • Serie: Arké
  • Moduli: 7
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Ottone spazzolato
  • Tipo: Placca

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Arké fit 7 moduli, metallo, ottone spazzolato

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

210 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

6,1 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

210 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

PLACCA FIT 7M OTTONE SPAZZOLATO